Beli makita planer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Electric Planer
    Mulai

    Rp5.399.900

    Makita Electric Planer
    Deskripsi:
    Smooth finish, comfortable workability, powerful 580W & maximum cutting depth of 2.5mm! Comes with a foot to prevent blade contact!
    atribut:
    • Overall Length (mm): 285
    • Cable Length (m): 2.5
    • Carbon Brush Nominal Number: 408
    • Current (A): 6.1
    • Maximum Cutting Depth (mm): 2.5
    • Maximum Cutting Width (mm): 82
    • Power Consumption (W): 580
    • Rotation Speed (rpm): 17000
  2. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  3. STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp8.799.900

    STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    Stanley STP18-B1 thickness planner merupakan mesin serut kayu yang sudah memiliki daya 1800 watt sehingga memberikan solusi produktif untuk kontrol ketebalan . Pengaturan pemotongan sangat presisi dengan penyesuaian kedalaman 0,4 mm - 1,6 mm untuk akurasi yang sangat baik .
    atribut:
    • Power (W): 1800
    • Voltage (V): 220-240
    • Electrical Input Power (W): 1800
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Cutting Height (mm): 152
    • Feeding Speed (m/minute): 7.9
    • K3L License: Yes
    • Maximum Cutting Depth (mm): 3.2
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Planning Width (mm): 318
  4. Makita Nozzle
    Mulai

    Rp43.900

  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. Makita Planer & Jointer Blades, Guides & Accessories
    Mulai

    Rp399.900

    Makita Planer & Jointer Blades, Guides & Accessories
    Deskripsi:
    Guides direct cuts and provide support to improve results when using planers for applications such as chamfering, rabbeting, or shiplapping. They fit planers of a compatible brand and model.
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  10. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  11. Makita Table Grinder
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Table Grinder
    Deskripsi:
    Work light with eye shield to protect your eyes! Comes with a knife polishing stand that allows you to sharpen mowing blades and saw blades! Comes with a tool post for saw blade polishing. 30 degree left and right tilt
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Power Input (V): (Single Phase) 100
    • Rotation Speed at 50/60Hz (rpm): 2850/3450
    • Current (A): 2.8
    • Grinding Wheel Dimension (Thickness) (mm): (Right) 16, (Left) 6.4
    • Grinding Wheel Dimension Inner Diameter (mm): 12.7
    • Grinding Wheel Dimension, Outer Diameter (mm): 150
    • Included Accessories: Grinding wheel 150-A60M (A-47195), 150-WA60K (A-47818), spanner 8-19 (AL00000045)/10-13 (AL00000044) (1 each), tool rest
    • Output Rating (W): 250
    • Overall Length (mm): 375
  12. Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Angle Grinder Corded (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    The flat head on these angle grinders has a low profile to fit into small angles, deep seams, and other tight spaces where a standard head would be too large. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
    atribut:
    • Power Source: Corded
    • Spindle Thread Size (inch): 5/8-11
    • Voltage (V): 120 (AC)
  13. Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Impact Driver Brushless
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless A-Mode (Assist Mode) 135 N·m (1,200 in.lbs.) Impact Driver
  14. HiKOKI Planer
    Mulai

    Rp999.900

  15. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.499.900

  16. Makita Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.799.900

  17. Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Makita Cordless Drill Driver Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    12V max CXT BL Brushless Cordless 32 N·m (280 in.lbs.) Driver Drill
    atribut:
    • Capacity Steel / Wood (mm): 10 / 28 (3/8\" / 1-1/8\")
    • Chuck Capacity (mm): 0.8 - 10 (1/32 - 3/8\")
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 154x66x217(6-1/16\"x2-5/8\"x8-1/2\")
    • Maximum Lock Torque (N m): 32 (280 in.lbs.)
    • Maximum Torque (N m): 35 / 21 (310 / 190 in.lbs.) (Hard / Soft)
    • Net Weight (kg): 1 - 1.2 (2.3 - 2.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 0 - 1,500 / 0 - 450
    • Set Contents: Unit, battery, charger, belt clip, phillips bit
    • Sound Pressure Level (dBA): 72
    • Vibration Level Drilling Into Metal (m/s²): 2.5 or less
Daftar Harga makita planer Terbaru November 2026
Makita Electric PlanerRp5.399.900
Makita Power PlanerRp1.099.900
STANLEY Thickness Planer (Mesin Serut Kayu)Rp8.799.900
Makita NozzleRp43.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Planer & Jointer Blades, Guides & AccessoriesRp399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Makita Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp3.399.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)